GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC TiAlN

Article no.: 204018
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
67 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,05×D vid valsfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och fin balans tack vare differentialdelning.
För valsfräsning som finbearbetning.
Extra långa skär för effektiv finfräsning.

Anmärkning:

ae max = 0,05×D
Efterslipning från ⌀ DC = 6 mm möjlig.

Suitable products

From the same series "Master Steel"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen