GARANT Diabolo HM-ändtorusfräs HPC TiAlN

Article no.: 206275
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
111 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Spiralvinkel: 12

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.
Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid hårdbearbetning under HPC-/HSC-förhållanden. Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 206278.
Verktygen kan slipas om.

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ h9 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen