{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | multicraft | |
Torx®-profil | TX6 | |
klinglängd | 50 mm | |
totallängd | 110 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Material klinga | PB Swiss Tools-specialstål | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikkelkode | 625400 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733072408 | |
Manufacturer number | 6400.6-50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skruvmejslar för Torx® TX6
on request
På lager
450 styck i lager
NOK 81,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 076 styck i lager
NOK 58,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
totallängd | 110 mm | 147 mm |
klinglängd | 50 mm | 60 mm |
Material klinga | PB Swiss Tools-specialstål | |
Torx®-profil | TX6 | TX6 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |