IMPACT krafthylsa sexkant, 1/4″ med magnet 6 mm HOLEX

Article no.: 650050
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
848 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.