{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
totallängd L | 390 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 7 lbffot - 37 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,25 Nm | |
vikt | 1 660 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 28 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 308 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 336 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 657551 50 | |
Manufacturer number | 96550150 |