{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 9 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
⌀ utgångssidan | 15 mm | |
Längd | 55 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 650210 9 | |
EAN / GTIN | 4045197382115 | |
Manufacturer number | 650210 9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-hylsor sexkant, 3/8″, lång med fjädrande magnet 9 mm HOLEX
on request
På lager
115 styck i lager
NOK 167,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
204 styck i lager
NOK 79,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 128,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 570 styck i lager
NOK 85,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum | 3/8 tum | 1/2 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | yes | yes | yes |
Längd | 55 mm | 30 mm | 65 mm | 38 mm |
nyckelvidd | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |