{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Material | Aluminium | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 20 kg | |
Längd invändigt | 460 mm | |
Bredd invändigt | 310 mm | |
Höjd invändigt | 170 mm | |
vikt | 5 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikkelkode | 691900 | |
Manufacturer number | 1182000909 |