Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 15 delar

Article no.: 637714
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
21 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 12 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 förlängningar: Nr 641000 storlek 130; 255
1 spärrskaft: nr 640100
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 637712