{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Torx®-profil | E10 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Profilmått A | 9,4 mm | |
⌀ utgångssidan | 13 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 642700 E10 | |
EAN / GTIN | 4018754007257 | |
Manufacturer number | 03270010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hylsa 1/2& för Torx® E10
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 168,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 005 styck i lager
NOK 56,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ utgångssidan | 13 mm | 11,3 mm |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/4 tum |
Längd | 38 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E10 | E10 |
Profilmått A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |