This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum

Article no.: 640160
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 275 mm
Antal tänder 32
Produktslag Spärrhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 640160
Manufacturer number 916SP

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Anmärkning:

SE UPP!
Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!
Rekommenderat produktnummer: 640025