Högeffektivt kylsmörjkoncentrat 5 l

Article no.: 084241
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
97 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatserna förhindrar att smörjmedelsfilmen lossnar. Filmen sitter kvar på det skärande verktyget med molekyltjocklek även vid mycket hög belastning.
Högeffektivt kylsmörjkoncentrat för invändig kylmedelstillförsel, lämpligt för högtryck.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.
Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

Lämpliga för all form av skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning, slipning). Absolut nödvändigt vid bearbetning av material med låg spånbarhet. Normalt blandningsförhållande 1 : 20, för höghållfasta material och rostfritt stål, blandningsförhållande 1 : 10 till 1 : 15.

Anmärkning:

Jokisch-glidbaneolja, respektive gejdolja levereras på begäran.