Rakslipmaskin GSL600E

Article no.: 077271 GSL600E
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GSL600E
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 600 W
varvtalsområde 10 000 min-1 - 29 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 3 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Manufacturer number 4935412965

Beskrivelse

Utförande:

Universal-rakslip med varvtalselektronik.
  • Extra lång slipspindel och smal, värmeisolerad växelhushals för arbeten på svåråtkomliga ställen.
  • Robust växelhus av metall med dubbel lagring. 4 m nätkabel.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa ⌀ 6 mm, nyckel 15 mm / 17 mm.

Anmärkning:

Passande roterande filar finns under nr 540200ff.
Passande slipstift finns under nr 550600ff.
Passande polerstift finns under nr 551850ff.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar