{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | 7732 | |
momentintervall | 138 Nm - 420 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M20 | |
maximalt varvtal: | 9 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
maximal luftförbrukning | 612 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
bullernivå | 95 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 12,1 m/s2 | |
Längd | 112 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079201 7732 | |
Manufacturer number | 8941077321 |