Batteridriven borrskruvdragare, Typ: 71161461H1

Article no.: 070205 71161461H1
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning ASCM 18 QSW AS
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment mjukt 30 Nm
maximalt vridmoment hårt 40 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 400 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 700 min-1
maximalt varvtal 3:a växeln 1 400 min-1
maximalt varvtal 4:a växeln 2 500 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Medium
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18 V, 2 lägen
USP2 Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070205 71161461H1

Beskrivelse

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrskruvdragare
  • För exakta borr- och skruvdragningsresultat.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
  • Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.
Liten och lätt 4-växlad sladdlös borrskruvdragare med borstlös motor och QuickIN-gränssnitt. Perfekt lämpad för universell borrning och skruvning upp till 8 mm.
  • Fullmetallväxellåda med 4 växlar för optimala skärhastigheter vid borrning i metall och självborrande skruvar upp till 6 mm.
  • Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad och lång livslängd.
  • Mekanisk vridmomentinställning.
  • Omfattande användarskydd med omstartskydd, elektroniskt överbelastningsskydd och broms.

Leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator och laddare.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen