Utförande:
För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).
- Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.
- Enkelt och intuitivt användbart program med lösenordsskydd.
- Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
- Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
- Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.
- Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
- Rundtdelmärkring radiellt och axiellt samt cirkelbågmärknring.
- Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)
- Inkl. Komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)
- Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
- Finns på 15 språk.
- Färgdisplay med hög upplösning.
- Förhandsgranskning för säkra märkningar.
- Slaghållfast hölje.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extremt smidigt, 100 % mobilt
sladdlöst handmärkningssystem med integrerad knappsats och högupplöst LC-färgdisplay. Märkningsfält: 120 × 45 mm.
- Stabilare styrsystem.
- Slagmagnet, extra stark (tillval).
Leveransinnehåll:
Inklusive mobilt verktyg, märknål 90° i solid hårdmetall, inställningsvinkel med halkskyddande beläggning, inställningstolk och väska, 2×18 V li-Ionbatterier, laddare.