{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | EXH8 | |
IP-skyddsklass | IP 68 | |
ATEX-zon | Zon 0; Zon 20 | |
färg hus | svart | |
ljusflöde | 180 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 50 lm | |
brinntid | 15 h | |
Brinntid steg 2 | 40 h | |
Belysningsbredd | 65 m - 120 m | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
återuppladdningsbar | no | |
Huvud-⌀ | 41 mm | |
vikt | 345 g | |
bältesväska ingår i leveransen | nej | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikkelkode | 081474 EXH8 | |
Manufacturer number | 501017 |