This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Svarvdornpress, Typ: 0

Article no.: 086790 0

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 0
max tryckeffekt 5,11 kN
drivarens ⌀ 28 mm
arbetsdjup till drivarens mitt 100 mm
max drivarslaglängd 110 mm
höjd gjutjärnstomme 260 mm
för arbetsstycke-⌀ upp till 180 mm
uppspänningsplanets slitsbredd 10/15/20/25 mm
bottenyta (bredd) 130 mm
bottenyta (djup) 195 mm
vikt 11 kg
Produktslag Svarvdornpress

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086790 0
Manufacturer number 107072

Beskrivelse

Utförande:

Stabil, ihålig stomme av specialgjutgods med stor basyta. Stödplatta med fästhål för fixering i underlaget (arbetsbänk resp. underrede nr 086795). Drev och kuggstångsdrivare av nötningsbeständigt stål för stora påkänningar. Arbete med stor precision tack vare härdad och slipad kuggstångsdrivare samt lång drivarstyrning. Vridbart uppspänningsplan med fyra olika stora urtag för uppspänning av olika arbetsstycken. Drivaren manövreras med hävarm.

Användningsdata:

För in- och utdrivning av bussningar, kullager, dornar, stift, bultarmed mera. Även för brotschningsarbeten samt för manövrering avenkla skär- och stansverktyg.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen