{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBC 35 | |
effektförbrukning | 1 100 W | |
maximalt varvtal: | 130 min-1 - 520 min-1 | |
mått verktygshållare | 3/4 tum Weldon | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M12 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
Borrdjup | Kärnborr av stål högst 35 mm | |
maximal sänk-⌀ | 32 mm | |
längd magnetfot | 175 mm | |
bredd magnetfot | 80 mm | |
arbetsslag | 46 mm | |
vikt | 7,5 kg | |
höjd | 169 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikkelkode | 076526 72721561 | |
Manufacturer number | 72721561000 |