This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Vinkelslipmaskiner Ackumulator 71200162

Article no.: 077106 71200162

Produktinformasjon

Technical Data

Serie X-LOCK system
förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning CCG 18-115 BL SELECT
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 115 mm
maximalt kapdjup 25 mm
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 5 m/s2
Återstartspärr yes
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077106 71200162
Manufacturer number 71200162000

Beskrivelse

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18 V batteridriven vinkelslip för effektiv kap-, slip- och avgradningsarbeten.
  • Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
  • Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutgång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
  • Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från kåpan, samt 4 extra vibrationsdämpare.
  • Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd, broms.
  • Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Fördel:

  • Maximal hållbarhet tack vare nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-motorer.
  • Skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineralbaserat damm genom fullständigt slutet motorhus.
  • Perfekt för alla applikationer. Optimala hastigheter, anpassade för många slipmedel och material tack vare steglöst, elektroniskt varvtalsförval.

Leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, transportlåda.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832. Vi rekommenderar batteri 5,2 Ah.