Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Article no.: 097907 BLACK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 60 ms - 400 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097907 BLACK
EAN / GTIN 4054596275577
Manufacturer number 7100116824

Beskrivelse

Utförande:

Automatsvetsarmask i samma klassiska slanka design som den omtyckta 9000-modellen med förbättrat utseende och bekväm huvudrem. 3M™ Speedglas™ Natural Color-tekniken ger en naturlig färgåtergivning, mer kontrast och bättre överblick över komponenten. Genom den i hjälpskalet inbyggda utandningsventilen kan masken bäras närmare ansiktet, vilket ökar rörelsefriheten. Huvudremmen kan med det lättlöpande inställningsvredet ställas in individuellt för alla huvudformer. Mörka skyddssteg: 8 - 12. Ljussteg: 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 000 timmar) Synfält, svetsfilter: 55 × 107 mm.

Användningsdata:

MIG- / MAG- och WIG-svetsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT