Utförande:
Svetsskydd av hög kvalitet i tvåfärgad design. Ständigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig bärkomfort och samtidigt med hög skyddsnivå. Hög färgäkthet tack vare Indanthren-färgning. Den tunga tygkvaliteten med 525 g/m
2 är särskilt avsedd för intensiva svetsarbeten. Permanent flamskydd − även efter 100 tvättar enligt EN ISO 15797.
Byxa med hällor och knapp.
- På vänster sida en stor ficka med lock och tryckknappar.
- Till höger en sned tumstocksficka med lock och tryckknapp.
- Knäfickor med kardborrbandslås.
Norm:
- EN ISO 11611, klass 2, A1 A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
Anmärkning:
Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Svetsarskyddsbyxa i
mörk antracit / grått med textilgramvikt
330 g/m² certifierad enligt
EN11611, klass 1 under
nr 091485.