Utförande:
Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.
Användningsdata:
För inläggning i lådor eller utdragsfack i verkstadsvagnar. För att minska risken för halkolyckor och för skonsam förvaring av verktygen.
Norm:
DIN EN 597-1 / 6.4 (flambarhetsprovning); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). REACH-föreskrifterna är uppfyllda, mattorna innehåller inga SVHC-ämnen med en enhetlig massandel av > 0,1 %, uppfyller RoHS.
Anmärkning:
Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.