Avläggshylla 630 mm

Article no.: 914925 630
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 70 mm
Bredd 630 mm
Djup 105 mm
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad. För upphängning i perforerad panel.

Passar till:

Perforerad panel av stålplåt med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster.
Verkstadsvagnar från och med tillverkningsår 08.2006.

Downloads & documents