This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Stolppar LNS Duo 80×50×1,5 1350 mm

Article no.: 991361 1350

Produktinformasjon

Technical Data

Stolphöjd 80 mm
Stolplängd 1 350 mm
Bärförmåga per balkpar 1 995 kg
Användningsområde Hyllställ
Produktslag Regel/tvärbalk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 991361 1350
Manufacturer number 46405-2

Beskrivelse

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har upp till fem stabila krokar som ser till att lasten fördelas optimalt i hyllställstativen. Varje stolppar klarar en last på upp till 4450 kg.

Passar till:

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

Leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange pulverbelagd.

Anmärkning:

Fler stolpar med stolplängden 2700 mm hittar du under nr 991337, 991341, 991345 i huvudkatalogen band 3.