Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 27×27 E) för lådor med fronthöjd, 200 mm, Antal delar: 2+4

Article no.: 960187 2+4
Rabatt
524,75 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
passar till lådor med effektiv bredd 459 mm
passar till lådor med effektivt djup 459 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801
Manufacturer number 960187 2+4

Beskrivelse

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 27×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×459 mm helt.

Innehåll:

Delningspanel nr 960550960590: 4 st storlek 149
Slitsad skiljevägg nr 960490: 2 st

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen