• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Sats med roterande filar 8 delar, Z-stål − grov

Article no.: 547120
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z stål
förkortning tandning Z-stål
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 8
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547120

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.
Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540740 strl. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.