Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) A46

Article no.: 590694 A46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Slipmetod: Planslipning
  • Form: 5

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Specifikation 93A461I9AV
Form 5
Skiv-⌀ D 500 mm
Skivbredd D 100 mm
Hål-⌀ H 203 mm
Urtagsdiameter P 300 mm
Urtagsdjup F 1 25 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 590694 A46
EAN / GTIN 9003172046662
Manufacturer number 34291848

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Planslipskivor med 100 mm skivbredd, för ekonomisk bearbetning av stora arbetsstycken.
Form 5 med urtag på ena sidan.

Specifikation:

93A461I9AV.

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.