This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) C60

Article no.: 591820 C60
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning SiC
Specifikation C60J11V18
Form 1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 203 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 591820 C60
Manufacturer number 775149

Användningstabell

Alu Mg
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Sten
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Slipskiva av kiselkarbid med öppna porer och låg igensättningstendens. För bearbetning av aluminium, icke-järnmetaller, titan, HM och gjutjärn.

Specifikation:

C60J11V18.

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.