{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Cubitron™ II | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 40 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikkelkode | 565495 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196889 | |
Manufacturer number | 7100105859 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfibervävrondell plan, ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 40
on request
På lager
876 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 103,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 86,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 499 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 56,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 47,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeskrivning | plan | plan |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | Keramik | Keramik |
Produktslag | Lamellslipskiva | Lamellslipskiva |