Cirkulärborste kiselkarbid (SiC) ⌀ 63 mm

Article no.: 575008
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
35 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Konformade borst, för svåråtkomliga ställen. Större flexibilitet.
Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.