Cirkulärborstar kiselkarbid (SIC), ⌀ 100 mm, Kornstorlek: 80

Article no.: 575062 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 100 mm
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Borstbredd L1 20 mm
Arbetslängd L3 22 mm
Håldiameter d1 22 med mutter mm
Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
rekommenderat varvtal 2 400 min-1 - 2 800 min-1
maximalt varvtal: 4 500 min-1
matning 800 mm/min - 3 000 mm/min
Tillsättning 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm
Maskin CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning
fäste Ändfräsdorn
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 575062 80
EAN / GTIN 4045197977793
Manufacturer number 575062 80

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. För bearbetning av sido- och innerytor: exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen