This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Attachéväska i ABS med dokument- och laptopfack

Article no.: 692400
  • Material: ABS
  • Väska bärförmåga: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Material ABS
Väska bärförmåga 25 kg
Längd invändigt 455 mm
Bredd invändigt 305 mm
Höjd invändigt 120 mm
Volym 17 l
vikt 2,4 kg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692400
Manufacturer number 98.227.170

Beskrivelse

Utförande:

Lås, metallgångjärn och glidskena inbyggda i stommen.
Invändig utrustning:
1 dokumentfack i locket med 2 visitkortsfack och 2 pennhållare.
1 klämfack med kardborrlås för t.ex. surfplattor.
Botten helt täckt med velour och vadderad med fästremmar för en bärbar dator.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar