Sexkantskruvdragare, rak, med krafthandtag tum, sexkant: 5/64tum

Article no.: 627502 5/64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
915 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (tum) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 5/64 tum
klinglängd 60 mm
totallängd 147 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Material Kromvanadinstål
Material handtag slagtålig plast
Yta förkromad
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Vinklade klingor no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627502 5/64
EAN / GTIN 4045197951205
Manufacturer number 627502 5/64

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponenthandtag. Kärna av slagtålig plast med moment- och komfortoptimerad greppzon. Sexkantsklinga av kromvanadinstål, helt härdad (hög seghet), förkromad yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen