Skruvmejslar för Torx® ESD, Torx®-profil: TX6

Article no.: 625420 TX6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
153 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klinglängd 50 mm
totallängd 127 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-specialstål
Yta förkromad
Spets svart, härdat
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625420 TX6
EAN / GTIN 7610733255962
Manufacturer number 8400.6-50 ESD

Beskrivelse

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen