{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 10 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 1 Nm - 10 Nm | |
visarens bredd | 120 mm | |
visarens höjd | 124 mm | |
visarens djup | 167 mm | |
vikt | 5,21 kg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikkelkode | 654650 10 | |
EAN / GTIN | 4018754273003 | |
Manufacturer number | 96521202 |