This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

NC-maskinskruvstycke TITAN 2 med spännkraftmätfunktion ”Clamp assist”., Typ: 125K

Article no.: 361304 125K

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Titan 2
Typ 125K
vikt 22 kg
totallängd L 318 mm
grundhållarlängd a 280 mm
grundhållarbredd B 126 mm
grundstomhöjd c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Längsgående spår 20 mm
m 139 mm
Tvärgående spår 20 mm
r 77 mm
färgkod för passande tillbehör Titan 2
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361304 125K
Manufacturer number 6921738000066

Beskrivelse

Utförande:

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida.
Egenskap:
Skruvnyckel för modulärt spännsystem.
Förstorat arbetsslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.
Backar med M12 cylinderskruvar.
8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.
Spänning nära neutralaxeln möjlig.
Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.
Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.
Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.
Maximal spännkraft 40 kN.

Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.
  • Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.
  • Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.

Funktion:

Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)
Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.
Högtrycksspindel med mätsensorer, helkapslad. Trådlös överföring av spännkrafter (2,4 GHz) till mätsystem nr 361306. Vibrationstålig, kylmedelskyddad.

Användningsdata:

För konventionell uppspänning, greppuppspänning och snabbspänning. Uppspänning av råämnen, skärbränning och sågning genom att de härdade och utbytbara greppelementen tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm2. Kan användas horisontellt och i sidled.
För mätning och kontroll av äkta spännkrafter.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

Backar se nr 361331361970.
Momentnyckel nr 656050 storlek 60.

Anmärkning:

Elektronisk mottagningsenhet ”Clamp assist” se nr 361306.
Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen