• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Back med minskad bredd Mobil 125

Article no.: 361353 125

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 96 mm
Bredd b1 64 mm
backhöjd h 45 mm
backlängd l 92 mm
passar färgkod Titan; Titan 2; LCV125G
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361353 125
EAN / GTIN 4250364402910
Manufacturer number 6921834040040

Beskrivelse

Användningsdata:

För uppspänning av råämnen och färdiga delar (genom inskruvbara greppinsatser).

Passar till:

Titan 2 nr 361302.