{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Backbredd A | 80 mm | |
spännvidd b | 65 mm | |
backhöjd C | 30 mm | |
grundhållarlängd a | 233 mm | |
totalhöjd c | 64 mm | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikkelkode | 365045 80 | |
EAN / GTIN | 4045197771018 | |
Manufacturer number | 365045 80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 80mm
on request
På lager
348 styck i lager
NOK 1 150,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 1 596,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
646 styck i lager
NOK 3 702,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Backbredd A | 80 mm | 80 mm | |
backhöjd C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
totalhöjd c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
vikt | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
grundhållarlängd a | 233 mm | 158 mm | 238 mm |
spännvidd b | 65 mm | 77 mm | 120 mm |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |