HiRunER precisions-ER-hylschuckar, HSK-A 63 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16

Article no.: 305523 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16
fäste HSK-A 63 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
Invändig ja
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 75 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309617 16
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 16
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305523 16
EAN / GTIN 4045197771667
Manufacturer number 305523 16

Beskrivelse

Utförande:

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårdbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmutter upp till 25000 min-1.

Fördel:

  • Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm rundgång med en 5µm-spännhylsa.
  • Extrema hållkrafter (upp till faktorn 2 jämfört med standard ER-chuckar).
  • Vibrationsminskande effekt tack vare tvådelad spännmutter (Mini-utförande en del).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive precisionsspännmutter.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880.
Hylsnyckel nr 309890,
ER-spännhylsor Fahrion nr 308901309432.
Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.
  • Använd alltid precisionsspännhylschuck i kombination med precisionsspännmutter nr 309617; 309618.
  • Används i kombination med Fahrion-spänntänger.
  • Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsor.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen