HT-chuck HSK-100 kort 12 mm GARANT

Article no.: 307555
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
30 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Fördel:

  • Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

  • Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302135, 302187.

Anmärkning:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.