{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nom. spänn-⌀ d | 1 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikkelkode | 308920 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151100 | |
Manufacturer number | 308920 1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa ER 16 1 mm HOLEX
on request
På lager
266 styck i lager
NOK 301,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 315,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig-⌀ D | 17 mm | 21 mm |
totallängd L | 27,5 mm | 31,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 1 mm | 1 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 426 E | 428 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |