{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gewinde M | M10×110 | |
Aufnahme | ⌀ d = 20 mm | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | dämpad | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikkelkode | 301348 M10X110 | |
Manufacturer number | 301348 M10X110 |