Kombifräsdorn HSK-A 100 A=100 16 mm GARANT

Article no.: 306270
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
15 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar ochfräshuvuden med längs- eller krysspår.

Leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Anmärkning:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.