Självcentrerande chuck med grundbackar och hårda överbackar DIN 55027 160/5

Article no.: 313140 160/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-3
Hållare kort kona 5
Typ 160
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 5 mm - 161 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 67 mm - 174 mm
Sättslag per backS 6,2 mm
Utvändig ⌀ A 164 mm
Öppning E 42 mm
Styrningskonens diameter B 82,563 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M10
Nyckel invändig fyrkant K 10 mm
vikt 8,7 kg
maximalt varvtal: 5 400 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313140 160/5
EAN / GTIN 4019208227870
Manufacturer number 437548

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • med backsäkring, centrerad fastspänning
  • Stor genomgång.
  • Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
  • Stor spännkraft med litet kraftbehov.
  • Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
  • Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
  • Ytterkontur med stänkvattenkant.
  • Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.

Fördel:

Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhetoch tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.

Användningsdata:

För spindelnosar DIN 702-3. Med pinnskruv och flänsmutter. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanfläns.

Material:

Helt av stål, helt ythärdade.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Anmärkning:

Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen