This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Spännhylsa med tvärrillor SK 80 8 mm

Article no.: 329942 8

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 8 mm
fäste SK 80
back Tvärrillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 53 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329942 8
Manufacturer number SK80BZIR8,0

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Med tvärrillor för råmaterial, liten ⌀.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen