{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Typ | 376715 0 | |
hålavstånd e | 15,9 mm | |
Hålavstånd f | 15,9 mm | |
vinklad fotbredd K | 27 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 12,7 mm | |
hål ⌀ d | 4,4 mm | |
spännlängd | 16 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 450 N | |
totalhöjd H | 38 mm | |
totallängd L | 140,5 mm | |
kontaktskruv | M4×20 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikkelkode | 376715 0 | |
EAN / GTIN | 4045197226778 |