Workstation eLevel med ESD-beläggning

Article no.: 972013
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40
  • Höjdutjämning: 25

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas hela arbetsplatsens höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om. Central jordningspunkt på ESD-arbetsskivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.
  • Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.
  • Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).

Suitable products

From the same series "Workstation"