Underredesspännback 1

Article no.: 370135 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 185 mm
Bredd 65 mm
höjd 135 mm
max. åtdragningsmoment 50 Nm
Spännkraft 20 kN
Produktslag Kilspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Manufacturer number 23211.0010

Beskrivelse

Utförande:

Spännelement med utbytbara käftar.

Fördel:

  • Neddragningseffekt genom sned placering av spännbacken.
  • Massivt utförande av vibrationsdämpande segjärn (GGG60).
  • Perfekt anpassning till arbetsstycket.
  • Små störkonturer.
  • Fastspänning av stora arbetsstycken över hela bordets storlek möjlig.
  • Monteringshål på sidan för fastsättning av längsgående stopp.

Leveransinnehåll:

1 st utbytesback (räfflad/slät).