This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Greppback fix, Typ: 64

Article no.: 361358 64

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 115 mm
b1 64 mm
backhöjd h 55 mm
Höjd h1 52 mm
Höjd h2 55 mm
backlängd l 88 mm
Längd l1 4 mm
För typ 125
passar färgkod LCV125G; Titan 2; Titan
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361358 64
Manufacturer number 6921834034231

Beskrivelse

Användningsdata:

För uppspänning av råämnen.

Passar till:

Skruvstycke nr 361290 och 361302.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen