Gripbackar, sats, 3 delar, för chuck, ⌀ 250 mm, Typ: 1

Article no.: 313955 1
Set price 3 st. (NOK 1642,68 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 43 mm - 81 mm
Spårbredd n 16 mm
gängaM M6
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Manufacturer number 0138117

Beskrivelse

Utförande:

Härdade griparkäftar. För utvändig fastspänning av råämnen med tandning 1,5×60°.
Brunerad.

Anmärkning:

Passar till BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen